シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspbian インストール済SD付

シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspbian インストール済SD付 共立電子産業
(2件のレビュー)

シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model BにOSインストール済みのmicroSDカードをセットにしました。

仕様SoC:Broadcom BCM2711、GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core、GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ、カメラインタフェース:CSI 出力4Kビデオ:2、ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2、コンポジットビデオ(PAL/NTSC):Φ3.5mm 4極ジャック 電源5V 3A (USB Type C) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×17 最大消費電力(W)約15 メモリー容量(LPDDR4)4GB 使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72 OSサポート:Raspbian(Debianベース)、Ubuntu MATE インターフェイスディスプレイ :DSI USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0) Bluetooth5.0/BLE Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド オーディオ出力ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック HDMI規格ビデオ出力と共有 ストレージmicroSDメモリーカード(SDIO) イーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE) 内容量1セット
注意
※セット品以外のSDカードをお使いになる場合は、OSの対応状況をご確認の上ご利用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52385209 RASPi4-SDST
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52385209
2021-09-20
用途:
電子工作DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

品薄製品でネット検索でまさかのモノタロウで販売中!いつもの工具資材と同様に即納してもらい、電子工作DIYを楽しんでいます。

対象商品:
52385209
2020-11-20
用途:
計測機器の制御に使用
クラスタ工業合同会社 様 (製造業)

ラズパイ4にWINDOWS ARMをインストールして通常のパソコン画面と変わらない
方法で機器を制御。これからはノートパソコンとラズパイの区別なく使える時代が
きそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする