Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable
HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。Raspberry Pi 4に対応する純正品です。長さ1m。4K 60fps対応。
色
白
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス
機能
HEC対応
プラグ
ニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.8
対応解像度
2K/4K
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スリム/巻取式
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52385236
RPI-MicroHDMI
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください