フリクションポイントノック04替芯

フリクションポイントノック04替芯 パイロット
(6件のレビュー)

インクフリクションインキ(水性ゲルインキ) 商品タイプ替芯・替インク 先端ボール径(mm)0.4
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52491776 LFPKRF12S4O 1本 オレンジ
120
 
 
取扱い終了
52491785 LFPKRF12S4P 1本 ピンク
120
 
 
取扱い終了
52491794 LFPKRF12S4LB 1本 ライトブルー
120
 
 
取扱い終了
52491724 LFPKRF30S43B 1パック(3本) ブラック
300
 
 
取扱い終了
52491733 LFPKRF30S43R 1パック(3本) レッド
300
 
 
取扱い終了
52491749 LFPKRF30S43L 1パック(3本) ブルー
300
 
 
取扱い終了
52491758 LFPKRF12S4G 1本 グリーン
120
 
 
取扱い終了
52491767 LFPKRF12S4BB 1本 ブルーブラック
120
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52491776 LFPKRF12S4O 68204598 LFRF-14-O LFRF-14-O フリクションシナジー レフィル 04 パイロット 68204598 フリクションシナジー レフィル 04 パイロット 1本 119 税込131 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52491785 LFPKRF12S4P 68204625 LFRF-14-P LFRF-14-P フリクションシナジー レフィル 04 パイロット 68204625 フリクションシナジー レフィル 04 パイロット 1本 119 税込131 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52491794 LFPKRF12S4LB 68204659 LFRF-14-LB LFRF-14-LB フリクションシナジー レフィル 04 パイロット 68204659 フリクションシナジー レフィル 04 パイロット 1本 119 税込131 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52491724
2024-02-26
用途:
写譜

書きやすいです。太さがちょうどよいです。フリクションはインクが減りやすいので 替え芯必須。

対象商品:
52491724
2023-08-05
用途:
メモ(速記)
サービス業

0.3では早く書くと文字カスレが生じ、0.5では太くて速記がしにくい、0.4は細かくはっきり書けるちょうど良いバランスです。毎回リピートしています。

対象商品:
52491724
2021-12-10
用途:
メモの記載
建設業・工事業

0.4というサイズが気に入っている。一般的にフリクションはインクの減りが早いが、ペン先が細い分0.5より長持ちする。ペン先をぶつけたり、落としたりには弱いので扱いには気を付ける必要あり。

対象商品:
52491724
2021-03-24
用途:
手帳などの書き込み用
製造業

0.5mmでは太すぎ
0.3mmは芯が折れそう
ちょうど良い太さです
本体自体も高級感ありずっとリピしています

対象商品:
52491724
2021-05-16
用途:
打ち合わせ時のメモ用
運輸・通信業

書きやすくて、記入誤りしてもすぐに消せるのが大変良い

対象商品:
52491767
2021-02-19
用途:
文字入力
すずむし企画 様 (製造業)

パイロット様、この仕様で0.38mmを作っていただければ言うことありません最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする