腕時計G-SHOCK GA-110-1AJF

腕時計G-SHOCK GA-110-1AJF カシオ計算機

タフネスを追求するG-SHOCKから、迫力のあるビッグフェイスが特徴のGA-110シリーズにNewカラーモデルが登場。
G-SHOCKらしくブラックをメインカラーに採用し、より力強さを表現しました。1/1000秒ストップウオッチや速度計測機能、JIS1種の耐磁性能など実用的な機能を搭載。アナログとデジタル表示が融合した文字板に歯車状の細かなパーツを立体的に組み上げ、シルバーに輝くインデックスがフェイスデザインをよりシャープに際立たせています。最新テクノロジーを搭載し進化を続けるG-SHOCKの、実用的でクールなNewモデルです。1/1000秒計測ストップウオッチ、速度計測機能、JIS1種耐磁性能

機能ワールドタイム:世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能、ストップウオッチ(1/1000秒、100時間計、速度計測機能(MAX1998unit/h、2unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート)、時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報、フルオートカレンダー、LEDライト(オートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、耐磁時計(JIS1種) 表示方式デジアナ 材質(バンド)樹脂 材質樹脂 幅(mm)51.2 高さ(mm)55 質量(g)72 種類腕時計 奥行(mm)16.9 表示12/24時間制表示切替 ガラス部無機ガラス LED色アンバー 防塵防水性能20気圧防水 電池寿命約2年 耐衝撃性耐衝撃構造(ショックレジスト) 平均月差平均月差±15秒 材質(ベゼル)ケース:樹脂 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52492476 GA-110-1AJF
17,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする