パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) マグネット ポーチ付
13.3インチまでの薄型ノートPCをスマートに収納。ワンタッチで開閉するマグネット式フラップで、ACアダプタやマウスが収納できるガジェットポーチが付属したマグネットフラップインナーケース。
薄型ノートPCをスマートに収納できるマグネットフラップインナーケースです。
13.3インチまでのPCを収納可能です。
フラップはワンタッチで開閉しやすいマグネット式で、ノートPCの出し入れが簡単です。
ノートPCを収納した状態でもACアダプタを接続し、充電可能です。
ACアダプタやマウスなどのガジェット類を収納できるガジェットポーチが付属しています。
用途
ガジェットなどの小物とパソコンを一緒に持ち歩きたい方に最適なPCインナーケースです。
パソコンの出し入れが簡単な仕様です。
幅W×厚さ×高さH(mm)【外寸】インナーケース:約377×5×275・インナーポーチ:約210×30×150、【内寸】インナーケース:約325×28×225・インナーポーチ:約163×20×120(参考収容寸法)
質量(g)インナーケース:約276、インナーポーチ:約96
材質ポリエステル
適合~13.3インチ ノートPC
付属品インナーポーチ
内容量1個
パソコンの出し入れが簡単な仕様です。
PCインナーケース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52493203 | BM-IBMF13NV | 52493185 | BM-IBMF13BK |
![]() |
パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) マグネット ポーチ付 | エレコム | 1個 | ¥3,698 税込¥4,068 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07