プリンター用紙 長期保存用 劣化しにくい A4サイズ カラーレーザー コピー用紙

プリンター用紙 長期保存用 劣化しにくい A4サイズ カラーレーザー コピー用紙 エレコム
(1件のレビュー)

劣化しにくい中性和紙を使用した長期保存用プリンタ用紙です。
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、マルチに使用可能です。
密度が高く、なめらかな印字品質です。
登記申請用紙、契約書、証明書、台帳用紙、法律関係書類、税務関係書類などに最適です。
中性紙とは、pH値を中性に保つよう調整した紙です。酸性の紙は劣化が早く、中性の紙は劣化しにくくなります。
1000年保つと言われている和紙の技術を用いて、強く丈夫で長期保存用紙が可能な用紙が実現しました。

用紙長期保存用 中性紙 紙厚(mm)0.11 坪量(g/m2)60 用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52493499 EJK-BWA4100 D303(お探しNo.) 100枚入り
オープン
 
 
取扱い終了
52493508 EJK-BWA4250 D304(お探しNo.) 250枚入り
オープン
 
 
取扱い終了
52493517 EJK-BWA450 D302(お探しNo.) 50枚入り
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52493499
2023-08-06
用途:
商品のパッケージ
農・林・水産業

イラストを印刷して商品を包むのに使用しました。
色の表現がよく、紙の厚みも扱いやすいです。
レーザープリンター対応というのも大変助かります。
紙も安っぽさがなく、リピ決定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする