曜日別特売

キャップ

キャップ - 岩田製作所キャップ - 岩田製作所キャップ - 岩田製作所キャップ - 岩田製作所
(11件のレビュー)
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
182件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52494025GA0148X07501箱(1000個)ピンク19.16.83.8
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
52494034GA0187X0751箱(1000個)乳白19.17.84.7
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
52494043GA0223X0751箱(1000個)19.18.75.7
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
52494059GA0234X05001箱(1000個)12.795.9
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
52494068GA0295X07501箱(500個)19.110.57.5
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
52494077GA0375X0751箱(500個)19.112.69.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
52494086GA0468X1501箱(200個)乳白3814.911.9
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
52494095GA0562X0801箱(250個)乳白20.317.314.3
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52494104GA0687X1001箱(100個)乳白25.420.517.4
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
52494113GA0875X10001箱(100個)乳白25.425.322.2
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
52494129GA1062X1501箱(25個)乳白383027
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
52494138GA2000X1001箱(25個)乳白25.453.850.8
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
52494147GA2105X2001箱(10個)乳白50.856.553.5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
52494156GA0062X075-P1袋(10個)19.13.81.6
オープン
299
329(税込)
当日出荷
52494165GA0070X100-P1袋(10個)25.441.8
オープン
299
329(税込)
当日出荷
52494174GA0080X075-P1袋(10個)オレンジ19.152
オープン
299
329(税込)
当日出荷
52494183GA0093X075-P1袋(10個)ピンク19.152.4
オープン
299
329(税込)
当日出荷
52494199GA0100X050-P1袋(10個)12.75.12.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
52494208GA0109X050-P1袋(10個)12.75.82.8
オープン
299
329(税込)
当日出荷
52494217GA0109X075-P1袋(10個)グレー19.15.42.8
オープン
299
329(税込)
当日出荷
52494226GA0125X050-P1袋(10個)12.75.83.2
オープン
299
329(税込)
当日出荷
52494235GA0148X0750-P1袋(10個)ピンク19.16.83.8
オープン
439
483(税込)
当日出荷
52494244GA0187X075-P1袋(10個)乳白19.17.84.7
オープン
439
483(税込)
当日出荷
52494253GA0223X075-P1袋(10個)19.18.75.7
オープン
459
505(税込)
当日出荷
52494269GA0234X0500-P1袋(10個)12.795.9
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
52494278GA0295X0750-P1袋(10個)19.110.57.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
52494287GA0375X075-P1袋(10個)19.112.69.5
オープン
779
857(税込)
当日出荷
52494296GA0468X150-P1袋(10個)乳白3814.911.9
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52494305GA0562X080-P1袋(10個)乳白20.317.314.3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52494314GA0687X100-P1袋(10個)乳白25.420.517.4
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52494323GA0875X1000-P1袋(10個)乳白25.425.322.2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
52494339GA1062X150-P1個乳白383027
オープン
229
252(税込)
当日出荷
52494348GA2000X100-P1個乳白25.453.850.8
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
52494357GA2105X200-P1個乳白50.856.553.5
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
52494366GA0406X1001箱(200個)2513.310.3
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
52494375GA0437X1001箱(200個)2514.111.1
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
52494384GA0456X1501箱(200個)乳白3814.211.6
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
52494393GA0468X1001箱(200個)2514.911.9
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
52494409GA0480X1501箱(200個)ピンク3815.212.2
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
52494418GA0500X1501箱(100個)3815.612.7
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
52494427GA0535X1501箱(100個)3816.213.6
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
52494436GA0562X1501箱(100個)3817.314.3
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
52494445GA0600X1501箱(100個)乳白381815.2
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
52494454GA0625X2501箱(50個)乳白6318.915.9
6,530
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
52494463GA0625X1501箱(100個)乳白3818.915.9
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
52494479GA0062X0751箱(1000個)193.81.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52494488GA0687X1501箱(50個)乳白3820.417.4
6,530
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
52494497GA0687X0621箱(50個)乳白1520.417.4
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
52494506GA0730X1501箱(50個)乳白3821.518.5
オープン
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
52494515GA0070X1001箱(1000個)25.441.8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: ボンネット内の配管保護

某3流チューニング屋の設計の甘い3流パーツをスポーチカーのエンジン周りで使用していたら、純正パーツの配管を損傷してえらい目にあった。車の修理屋さんで再発予防として、3流パーツの危ない箇所に被せて保護パーツとして使用中。今のところ問題再発無しです。

2025-01-20
用途: 工作

工作物の衝撃を吸収する目的で購入しました。問題なく使えています。

対象商品 : 52495529
2024-02-03
用途: メンテナンス
サービス業

吸気系の配管を変更するのに使用しました。
取れそうなので、タイラップで固定してます。

対象商品 : 52494165
2023-02-02
用途: レコードプレーヤーの補修用。
教育・研究機関

昔のターンテーブルのオートリターン機構に使います。

1が参考にしています
対象商品 : 52495696
2022-04-02
用途: 金属棒先端の保護

ちょっと特殊な用途で、長いものが必要なので、これを使っています。この製品以外でちょうど良い物がないので、ずっと供給し続けて欲しいです。材質から考えて仕方ないのですが、もう少し安価だと良いです。

対象商品 : 52495495
2021-11-19
用途: 車高調のビラアッパー保護
その他業種

車高調ピロアッパーの保護カバーに使用。シリコン素材でエンジンルーム内の熱にも耐えてくれるので劣化の心配がなくピロボール摩耗の延命処置としては充分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52495793
2021-11-22
用途: いろんなサイズがあっていい
自動車・二輪車・自転車関連業

熱にもそれなりに強いので、いいと思います
あとはちゃんとした、パイプバンドやクリップで固定が理想。

対象商品 : 52494278
2021-04-08
用途: 使わなくなったエアーバルブの栓として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

予想どうり、手頃の値段も安く10個入りのため予備として使え、見た目もよく満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2237:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする