目に優しいハードバンドVRゴーグル
目に優しく長時間綺麗な画像が楽しめるかぶるだけで装着できるハードバンドタイプのVRゴーグルです。ブルーライト波長部を局部的に40%カットすることで、画像は自然な色合いのまま、目に優しい状態が作れます。
仕様ハードバンド式
付属品ユーザーズマニュアル
材質本体・ヘッドバンド:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、クッション:ポリウレタン、生地:ポリエステル
色ブラック
質量(g)344
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×252×142(代表値)バンド部可変稼動のため
対応機種4.7~6.5Wインチ。※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合が あります。※6.5Wとは6.5インチでも画面の縦横比が2倍以上の製品にも対応できることを表します。
レンズ非球面光学レンズ
対応幅約145mmの眼鏡まで対応
適合サイズ約W67×D6×H137mm~ 約W80×D12×H170mm
機能目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変
取付け方法フロントパネル開閉式
内容量1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52510353
2022-06-08
- 用途:
- ドローン操縦の際のスマホのモニター
有限会社イナズム 様
最悪の商品、どのように調整しても、右と左の画面が中心に寄って重なり、16:9の画面が、ほぼ正方形に見えて、使い物にならない。お話にならない。よくもこんな商品をお金を取って売るもんだ!タダでも要らない。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07