ファブリックチェア

ファブリックチェア - YAMAZEN(山善)ファブリックチェア - YAMAZEN(山善)ファブリックチェア - YAMAZEN(山善)ファブリックチェア - YAMAZEN(山善)ファブリックチェア - YAMAZEN(山善)ファブリックチェア - YAMAZEN(山善)ファブリックチェア - YAMAZEN(山善)ファブリックチェア - YAMAZEN(山善)

肌触りのよいファブリック素材を全面に使用したキュートなキャスター付きチェア。色々なサイズのデスクにイスをすっきり収められるスリムなサイズ設定。座面下のガス圧式操作レバーで座部の高さを調節可能。

材質
張地:ポリエステル
、中材:ウレタンフォーム、座部、背部:合板、連結部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、脚部:スチール(クロムめっき)
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、オフィスチェア、ワークチェアとして。長さ(mm)背もたれ:400質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×580×790~870座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380内容量1脚
取扱説明書:(0.77MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52513013FCL-42(MGR)ミントグリーン790~870440~5209
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52513029FCL-42(LPI)ライトピンク790~870440~5209
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52513004FCL-42(BE)ベージュ790~870440~5209
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52513004FCL-42(BE)52513029FCL-42(LPI)FCL-42(BE) ファブリックチェア YAMAZEN(山善) 52513029ファブリックチェアYAMAZEN(山善)1脚
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする