グリーンクロス
スーパーライン引F5
長く引けて経済的な5cm幅粉節約ECOモード付です。
用途
グラウンド整備に
容量(kg)
【炭酸カルシウム】8.5
仕様
概算距離:5cm幅510m、ECO5cm幅850m
材質
鋼板
車輪径(Φmm)
150
タイプ
チャンネルロールブラシ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×240×808
機能
CLOSE機能
アズワン品番
64-6601-32
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52518306
EKA622
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません