Hydrangea
ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射
付属品
ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)
約240
ケーブル長(m)
【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)
37×37×140
使用電源
ACアダプター
パターン
ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)
約20000で約80%の出力に低下
照射範囲
Φ50mm(照射面より40cm測定時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピーク波長(nm)
光出力(mW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52518787
UV-033NC365-01WDC
365
450
¥63,000
¥
56,980
¥62,678
(税込)
9日以内出荷
52518796
UV-034NC385-01WDC
385
540
¥63,000
¥
56,980
¥62,678
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください