AGRAS
バックステップ [4P] 可倒式
仕様
【ノーマルスイッチの使用】STOPランプSTDを使用
適合
KSR110 -05用
色
シルバー
ポジション
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52533198
312-476-000
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください