PCゲーム向け M.2 NVMe SSD
付属品SSD-GCM2 Gamer's Guide、GigaCrystaPhantom Gamer's Guide、マザーボード用固定ネジ(M2)2本
使用温度範囲(℃)0~50
規格NVMe 1.3c
電源PCより電源供給
対応OSWindows 10/Windows 10(Sモード)/Windows 8.1
対応機種M.2(NVMe)対応のWindowsパソコン
使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)
動作環境M.2インターフェイスを搭載している機種。また、それに本商品を接続できること。/PC本体が本商品の容量に対応していること。/パソコン本体に内蔵増設が可能な空きスペースがあること。
フォーマット形式NTFS
インターフェイスM.2/NVMe(PCIe Gen 3 × 4)/M Key
フォームファクタM.2 2280
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※個人宅配送不可です。
内蔵型SSD の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07