曜日別特売

IHゴールドマーブル鍋型フライパン

IHゴールドマーブル鍋型フライパン - アイメディアIHゴールドマーブル鍋型フライパン - アイメディアIHゴールドマーブル鍋型フライパン - アイメディアIHゴールドマーブル鍋型フライパン - アイメディアIHゴールドマーブル鍋型フライパン - アイメディアIHゴールドマーブル鍋型フライパン - アイメディアIHゴールドマーブル鍋型フライパン - アイメディアIHゴールドマーブル鍋型フライパン - アイメディア

お料理の幅が広がるマルチな鍋型フライパン。様々な調理法に対応。焦げ付きにくいからお手入れ楽々。少ない油でヘルシークッキング!!段ふちで吹きこぼれしにくいので、ラーメンや煮物料理にも。内面4層、外面3層とキズつきにくい多層コート。焦げ付いても水を入れるとスルリと落ちやすい!

サイズ(cm)24材質本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂、シリコーンゴム、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装(セラミックコーティング)全長(cm)44高さ(cm)【PAN】約9底面の厚さ(mm)5.5満水容量(L)2.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567227100882324
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする