曜日別特売

ダイニングチェア モルト

ダイニングチェア モルト - 不二貿易ダイニングチェア モルト - 不二貿易ダイニングチェア モルト - 不二貿易ダイニングチェア モルト - 不二貿易ダイニングチェア モルト - 不二貿易ダイニングチェア モルト - 不二貿易ダイニングチェア モルト - 不二貿易ダイニングチェア モルト - 不二貿易
(2件のレビュー)
質量(kg)5座面寸法(幅W×奥行D)(mm)370×430内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256804993004ナチュラル790430370×4305
10,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5256805898817ブラウン790430370×4305
10,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52568058
2023-04-12
用途: 組み立ては簡単でした。すべてを組みたて人がまっすぐに座って、ねじを締めました。
株式会社ディレクトリ製造業

当初、組み立てが難しそうで二の足を踏みましたが簡単に組めました。また、高さが43㎝と一寸低い気がしましたが布団等を置きかさを上げ対処しました。
発注して次の日に入手できたのがありがたかったです。

対象商品 : 52568058
2021-06-14
用途: 飲食店の客席用
株式会社まるサービス業

この値段でとても満足しています。思っていたより全体的にしっかりとした造りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする