不二貿易 不二貿易の オフィス家具 不二貿易の 収納家具 不二貿易の リビングチェスト クルト 3段チェスト クルト 3段チェスト 注文コード 52570343 注文コード 52570343 注文コード 52570343 注文コード 52570343 注文コード 52570343 注文コード 52570343 注文コード 52570343 注文コード 52570343 注文コード 52570343 段数3 幅(mm)600 奥行(mm)400 高さ(mm)860 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)29 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×860 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 98848 98971 色 選択解除 ナチュラルブラウン 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52570343 98848 ブラウン ¥30,000 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 52570359 98971 ナチュラル ¥30,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 収納家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 収納チェスト ルームス 天板付き サンカ 税込¥8,248~ ¥7,498~ GOLDVEL エレガントチェスト パール金属 税込¥9,788~ ¥8,898~ ウッドオープンシェルフ アイリスオーヤマ 税込¥5,388~ ¥4,898~ パイプハンガー シングルタイプ アイリスオーヤマ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ MSCすきま収納 衣類用 東和産業 税込¥835 ¥759 バスケットへ MSC吊るして6段収納 衣類・小物用 東和産業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スピーカー付きサイドテーブル Bluetooth対応 USBポート間接照明 YAMAZEN(山善) 税込¥20,878 ¥18,980 タイディアップボックス ライクイット 税込¥494~ ¥449~ タイディアップボックス(セット) ライクイット 税込¥3,300~ ¥3,000~ インナーボックス チェスト用 Mサイズ アイリスオーヤマ 税込¥879 ¥799 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Sサイズ アイリスオーヤマ 税込¥769 ¥699 バスケットへ スティーロドッグシステム用 引き出し Styro 税込¥2,198 ¥1,998 ロビースタンド 300×300×713mm ナカキン 税込¥18,918 ¥17,198 バスケットへ コートハンガー ナイキ 税込¥29,678 ¥26,980 マガジンラック ミヤグチ企販 税込¥5,982 ¥5,438 バスケットへ シューズラック 4段+トレー ブラウン 和泉化成 税込¥2,572 ¥2,338 バスケットへ シューズラック 4段+トレー ベージュ 和泉化成 税込¥2,572 ¥2,338 バスケットへ シューズラック 追加トレー ブラウン 和泉化成 税込¥713 ¥648 バスケットへ シューズラック 追加トレー ブラック 和泉化成 税込¥713 ¥648 バスケットへ シューズラック 追加トレー ベージュ 和泉化成 税込¥713 ¥648 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具リビングチェスト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品