ユーズミー ペダルペール 5L

ユーズミー ペダルペール 5L 不二貿易 ユーズミー ペダルペール 5L 不二貿易 ユーズミー ペダルペール 5L 不二貿易 ユーズミー ペダルペール 5L 不二貿易 ユーズミー ペダルペール 5L 不二貿易 ユーズミー ペダルペール 5L 不二貿易 ユーズミー ペダルペール 5L 不二貿易 ユーズミー ペダルペール 5L 不二貿易

材質スチール 質量(kg)1 容量(L)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×280 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52572118 34900 ホワイト
2,400
1,298
1,428 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52572127 34901 ピンク
2,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52572136 34902 グレー
2,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする