コンパクト踏み台2段手すり付

コンパクト踏み台2段手すり付 パール金属 コンパクト踏み台2段手すり付 パール金属

折りたたんでコンパクトに収納できる2段踏み台。上段はクッション仕様で、スツールとしても使用可能です。

最大使用荷重(kg)100 材質構造部材:スチール(粉体塗装)、樹脂部:PP・ナイロン・PVC ダークブラウン 質量(g)4000 全高(mm)710 設置寸法・奥行(mm)480 設置寸法・幅(mm)405 収納寸法・幅(mm)405 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)830 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52576923 N-8391 1段目:0.265、2段目:0.475 405×120×830 4
オープン
6,498
7,148 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする