カラーアルミステップおりたたみスリム

カラーアルミステップおりたたみスリム パール金属 カラーアルミステップおりたたみスリム パール金属 カラーアルミステップおりたたみスリム パール金属 カラーアルミステップおりたたみスリム パール金属 カラーアルミステップおりたたみスリム パール金属 カラーアルミステップおりたたみスリム パール金属 カラーアルミステップおりたたみスリム パール金属 カラーアルミステップおりたたみスリム パール金属

軽くて丈夫なアルミ製。幅50cmで安定感抜群。折りたたむと5cmのすき間に収納可能な超薄型設計。すべりにくい脚キャップ付。踏み台やスツールとしても使用できます。

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)335 材質構造部材:スチール(粉体塗装)、樹脂部:PP・ナイロン・PVC 設置寸法・幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)500 収納寸法・奥行(mm)49 天板寸法・幅(mm)335 天板寸法・奥行(mm)180 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
N-7617 52576939
N-7617 52576939
52576939 N-7617 0.29 500×49×520 1.8 ホワイト 370
オープン
4,198
4,618 (税込)
翌々日出荷

返品不可
N-7618 52576948
N-7618 52576948
52576948 N-7618 0.29 500×49×520 1.8 レッド 370
オープン
4,598
5,058 (税込)
翌々日出荷

返品不可
N-7619 52576957
N-7619 52576957
52576957 N-7619 0.29 500×49×520 1.8 木目調 370
オープン
4,598
5,058 (税込)
翌々日出荷

返品不可
N-7620 52576966
N-7620 52576966
52576966 N-7620 0.42 500×49×660 2.4 ホワイト 460
オープン
6,198
6,818 (税込)
翌々日出荷

返品不可
N-7621 52576975
N-7621 52576975
52576975 N-7621 0.42 500×49×660 2.4 レッド 460
オープン
6,698
7,368 (税込)
翌々日出荷

返品不可
N-7622 52576984
N-7622 52576984
52576984 N-7622 0.42 500×49×660 2.4 木目調 460
オープン
6,698
7,368 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする