井上書院
〈図解〉建築施工用語辞典 改訂版
建築の施工全般の用語を網羅した最新辞典
初版年月
2006/06/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
357
ジャンル
建築
著者名
建築施工用語研究会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579373
9784753000319
¥
3,400
¥
3,400
書籍
¥
3,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください