世界文化社
機能向上につながる!高齢者とつくる季節の壁面<秋・冬編>(レクリエブックス )
介護レクリエーション情報誌『レクリエ』の人気ページが1冊になって登場。楽しく機能訓練ができる壁面かざりプランを21点掲載!
初版年月
2019/08/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
88
ジャンル
社会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579617
9784418192243
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください