世界文化社
いきいきパズル 記憶力・柔軟力アップ編(レクリエブックス )
まちがいさがしや漢字パズル、計算パズルなどバラエティ豊かな問題が満載。「記憶力」「柔軟力」が鍛えられるパズルを集めました。
初版年月
2017/10/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
64
ジャンル
社会
著者名
篠原菊紀
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579757
9784418172528
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください