世界文化社
早口言葉で口腔トレーニング(レクリエブックス )
意識的に「声を出す」と口のまわりの筋肉が鍛えられ、口腔機能が向上する。本書では、早口言葉を取り入れた口腔トレーニングを紹介。DVD-Videoは館外貸出可。本とDVDをセットにして対応
初版年月
2016/08/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
65
ジャンル
社会
著者名
赤間裕子
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579793
9784418162369
¥
3,500
¥
3,500
書籍
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください