朝倉書店
高分子辞典 第3版
基礎高分子化学から高分子関連工業にわたる用語を最新の知見をもとに平易に解説。今改訂では基礎高分子化学領域を充実したほか、発展領域を考慮し、用語数も約5200項目と増やし内容を一新。
ジャンル
その他
工業
初版年月
2005/06/01
分類
専門
判型
A4
ページ数
830
著者名
高分子学会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580143
9784254252484
¥
38,000
¥
38,000
書籍
¥
41,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください