朝倉書店
生産管理大辞典
製造に関する重要かつ最先端の知識を効率的に提供する用語辞典。横断的な関連性を重視し、重要用語を取り上げた約100篇の長文解説を掲載し、企業での事例も多数引用。約900語の用語の短文解説も掲載。
ジャンル
工学
工業
総記
初版年月
2004/11/01
分類
専門
判型
A4
ページ数
862
著者名
ポ-ル・M.スワミダス 黒田充 門田安弘
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580168
9784254270075
¥
38,000
¥
38,000
書籍
¥
41,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください