朝倉書店
ペンギン電子工学辞典
電子工学に関わる固体物理などの基礎理論から応用に至る重要な5000項目について、豊富な図表とともに解説、50音順に配列。ナノテクノロジー、現代通信技術、音響技術、コンピュータ技術に関する用語も多数。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2010/05/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
533
著者名
デ-ヴィド・ハワ-ド ペンギン電子工学辞典編集委員会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580177
9784254221541
¥
14,000
¥
14,000
書籍
¥
15,400
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください