日本工業出版
切削・研削・研磨用語辞典 改訂版
1995年に砥粒加工学会の法人化に合わせて発行された「切削・研削・研磨用語辞典」が、法人化20周年事業の1つとして改訂
初版年月
2016/08/01
分類
専門
判型
B6
ページ数
332
ジャンル
機械
著者名
砥粒加工学会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580195
9784819028134
¥
7,000
¥
7,000
書籍
¥
7,700
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください