キリンアミノサプリC555mLPET

キリンアミノサプリC555mLPET キリン
(2件のレビュー)

アセロラ果汁とレモン果汁を使用した、甘酸っぱいおいしさの回復系アミノ酸オルニチンとビタミンCを気軽に摂取できる健康飲料。(果汁1%)
回復系アミノ酸オルニチン400mg、ビタミンC1,000mg配合。低カロリー。
※オルニチンは体内で使われても自らがオルニチンに戻るので回復系アミノ酸と呼びます。

シリーズキリン アミノサプリ 容器ペットボトル 賞味期限9ヶ月 原材料砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、果汁(レモン、アセロラ)、オルニチン、食塩/ビタミンC、香料、酸味料、トマト色素、クチナシ色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)、カラメル色素 アレルギー該当無し 栄養成分【製品100mL当たり】エネルギー(kcal)16、たんぱく質(g)0、脂質(g)0、炭水化物(g)4、糖質(g)未測定、食物繊維(g)未測定、食塩相当量(g)0.06、ナトリウム(mg)23、リン(mg)検出せず、カリウム(mg)2、カフェイン(mg)未測定、他の表示成分ビタミンC181mg、オルニチン73mg 商品タイプ液体タイプ 内容量1箱(555mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52581053 - 555mL 24
3,456
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52581053
2021-07-20
用途:
休憩時間の水分補給
双菱鋼機株式会社 様

色もかわいらしく、味も美味しいので気に入っています。 近所のスーパーなどでは売っていないので、こちらで扱っていただいて助かっております

2021-07-15
用途:
運動時
製造業

夏場の運動時の水分補給に使っています。回復系のアミノ酸も入っていて体力の回復に役立っています。味もアセロラのスッキリした飲み心地でとても美味しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする