テレホンスタンドハイタイプ
机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。
従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。
逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。
机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。
ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20~60mm。
クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
色ブラック
仕様【電話線収納】アームの中に収納
材質ABS、スチール
適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)10
ベース回転範囲(°)360
最大クランプ取付幅(mm)20~60
アーム伸長(mm)327
アズワン品番64-1212-87
高さ調整範囲(mm)約48(スペーサーによる)
間隔(mm)【机とスタンド】最高434、最低183
内容量1台