セプトクルール スクエアサイズノート A5変型サイズ 5mm方眼罫

セプトクルール スクエアサイズノート A5変型サイズ 5mm方眼罫 マルマン

コンパクトさと十分な筆記スペースを兼ね備えたスクエアサイズ。表紙のゴムバンドは、ノートに書類を挟んで持ち歩くなど携帯に便利です。

サイズA5変型 罫幅(mm)5 方眼罫 枚数70 仕様ゴムバンド付き、ツインワイヤ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)148×161×11 用紙筆記用紙 MPS-N 用紙厚(g/m2)70 ミシン目 内容量1冊(70枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52584246 N539B-03 グリーン
500
 
 
取扱い終了
52584255 N539B-08 ピンク
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする