六角軸ゴム砥石 C号

六角軸ゴム砥石 C号 ダイワラビン(旧大和化成工業) 六角軸ゴム砥石 C号 ダイワラビン(旧大和化成工業) 六角軸ゴム砥石 C号 ダイワラビン(旧大和化成工業) 六角軸ゴム砥石 C号 ダイワラビン(旧大和化成工業) 六角軸ゴム砥石 C号 ダイワラビン(旧大和化成工業)

ゴム砥石で今までにないワークへの馴染みを追求
電動ドライバーで使用可能です
バリ取りした後の二次バリが出ません
高耐久設計のため経済的にご利用になれます

用途研削、研磨、溶接の焼け取り、サビ取り、メッキはがし、バリ取り等 適合材一般金属、アルミ、ステンレス、真鍮、銅 軸径(Φmm)6.35 タイプC号 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 砥石寸法(mm)13/20×40 六角軸 内容量1本
注意
※ゴム弾性は一般的な弾性とは大きく異なり、負荷に応じて変形し変形量が大きいのが特徴です。一般的な砥石や切削工具と同じように扱うと大変危険です。
※最高使用回転数を厳守してください。無理な負荷をかけないで下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52584788 #18059 #220
オープン
649
アウトレット
714 (税込)
当日出荷
52584763 #18057 #80
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52584779 #18058 #120
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする