GALESPEED(ゲイルスピード)
リア キャリパーサポート (STD径)
GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合車種
適合
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52587554
29331103
XJR1300 00-15(国内) (Φ30/Φ34共通)
対応ディスク径:純正同等、推奨キャリパーピストンサイズ:Φ34/30、対応スイングアーム:アクティブプレスフォーミングスイングアーム
A7075(ブラックアルマイト)
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52588516
29311101
CB1300SF/SB 03-23/SP 19-23 (Φ30/Φ34 共通)
推奨キャリパーピストンサイズ:Φ30/Φ34共通、対応スイングアーム:純正スイングアーム、プレスフォーミングスイングアーム
-
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください