曜日別特売

コンバーチブルステムKIT Φ50

コンバーチブルステムKIT Φ50 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

セパレートハンドルがセットになったステムキット。純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。
ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。
純正キーシリンダー移設設計
ステムシャフトのオフセット量に応じて、2ポジションに位置調整可能。純正キーシリンダーを移設するため、ハンドルロックも可能です。(※)
※ステムネックにロック機能がある車両のみ。
※キーシリンダー移設の際は、純正キーシリンダーボルトを加工する必要があります。
可変オフセット機構の採用によりハンドリングが変わるわけとは?
オフセット量を少なくするとトレール量が多くなり、バンクさせ始めからすぐに前輪が切れ込むようなクイックなハンドリングでスポーティーに。
逆にオフセット量を多くすると、バンクさせ始めるのに追従して素直なハンドリングに変化します。

主な適合車種Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258791313670017SIL
160,000
取扱い終了
返品不可
5258792913670018BLK
160,000
取扱い終了
返品不可
5258793813670019SIL
140,000
取扱い終了
返品不可
5258794713670020BLK
140,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする