トラモンティーナ
トラディショナル ステーキフォーク&ナイフセット
温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。ステーキ、肉料理を食べるならコレ!
材質
ステンレス、木
種別
フォーク&ナイフ
セット内容
ステーキナイフ6本/テーブルフォーク6本
質量(g)
ステーキナイフ38/テーブルフォーク33(1本当たり)
全長(cm)
ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19
刃渡り(cm)
ステーキナイフ:約10(4インチ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588543
22299/002
¥6,300
¥
5,398
¥5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった