トラモンティーナ
トラディショナル ティースプーン
温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。
材質
ステンレス、木
形状
ティースプーン
種別
スプーン
質量(g)
65
寸法(cm)
15.2
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588699
22207/300
152
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください