曜日別特売

トラディショナル テーブルウェア

トラディショナル テーブルウェア - トラモンティーナ

温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。ステーキ、肉料理を食べるならコレ!

材質ステンレス、木セット内容ステーキナイフ1/フォーク1/スプーン1質量(g)ステーキナイフ38/テーブルフォーク33/テーブルスプーン35全長(cm)ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19/テーブルスプーン:19刃渡り(cm)ステーキナイフ:約10(4インチ)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258872622299/001
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする