トラモンティーナ
センチュリー ステーキナイフ波刃
南米NO.1キッチンウェアブランド『トラモンティーナ』。直輸入価格でお買得販売中!!
材質
ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂
仕様
食洗機対応
質量(g)
60
板厚(mm)
2.5
全長(cm)
22
刃渡り(cm)
約11(5インチ)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588805
24004/005
¥6,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナセンチュリー 1分06秒
参考になった