トラモンティーナ
ポリウッド パイサーバー
業務用にも!!【食器洗浄機対応】。木製ハンドルのお洒落なケーキサーバー(パイサーバー)☆。
全長(mm)
275
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス、パッカーウッド
色
レッド
質量(g)
85
寸法(cm)
27.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588954
21163/175
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください