ノンスティック パエリア鍋

ノンスティック パエリア鍋 - トラモンティーナノンスティック パエリア鍋 - トラモンティーナノンスティック パエリア鍋 - トラモンティーナ

ご自宅で手軽に簡単パエリア作りならコレ!軽量アルミ&洗い物に便利なフッ素樹脂加工仕様。自宅にいながら地中海を味わいましょう♪

材質アルミニウム(ハンドル部分はステンレス)表面処理フッ素樹脂加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
直径(Φcm)
寸法(cm)
全長(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258902420125/03064030(内寸)-35.5-
7,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
5258903320125/038101538【持ち手部分】3.5×105455
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする