トラモンティーナ
ウルトラコルテ カービングフォーク
滑らかにパンが切れる快感を。ナイフといえばTRAMONTINA。フランスパンも食パンもすっとナイフが入ります♪
材質
ステンレスAISI420(刃)、ポリプロピレン(ハンドル)
仕様
食洗機対応
全長(mm)
300
質量(g)
70
板厚(mm)
1.2
刃渡り(cm)
16.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589277
23865/100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください