曜日別特売

ノンスティック ローストパン

ノンスティック ローストパン - トラモンティーナ

軽量で焦げ付かず、使い勝手抜群!!熱伝導にも優れた一品。自宅で簡単・リーズナブルに美味しいケーキを!!

材質アルミ、フッ素樹脂質量(g)【22cm】175/【28cm】255/【34cm】350外寸法(縦×横×深さ)(mm)【22cm】203×274×53/【28cm】243×334×60/【34cm】283×393×60内寸法(縦×横×深さ)(mm)【22cm】180×220×50/【28cm】220×280×57/【34cm】260×340×64内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258931320099/020
9,600
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする