トラモンティーナ
センチュリー ジャンボステーキナイフ
有名ステーキハウスでも使用している、トラモンティーナが誇る一品!この切れ味と重量感を味わってください。
材質
ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂
仕様
食洗機対応
質量(g)
100
板厚(mm)
2.5
全長(cm)
24.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589539
24022/005
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナセンチュリー 1分06秒
参考になった