トラモンティーナ
パエリア鍋
耐久性抜群!!重厚なアルミ製のフライパンを高品質のフッ素樹脂(スターフロン)でコーティング。本格業務用のパエリア作りはコレ。
材質
アルミニウム(ハンドル部分はステンレス)
表面処理
フッ素樹脂加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
直径(Φcm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589593
20896/045
1935
45(内寸)
56
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52589609
20896/060
3125
60(内寸)
70
¥
30,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください