曜日別特売

ポリウッド テーブルフォーク

ポリウッド テーブルフォーク - トラモンティーナ

温かみのあるテーブルウェアで食卓に彩を。ブラジル人気NO.1のテーブルフォーク。

材質ステンレス、パッカーウッド仕様食洗機対応種別フォークレッド質量(g/本)35寸法(cm)19内容量1パック(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258967921102/670190
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする