トラモンティーナ
ポリウッド バタースプレッダー
写真映え確実☆小さいくせにかなり頼りになるんです♪
材質
ステンレス、パッカーウッド
仕様
食洗機対応
質量(g)
25
寸法(cm)
16.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589697
21117/473
レッド
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52589706
21117/493
ダーク
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください