トラモンティーナ
トラディショナル ジャンボテーブルフォーク
温かみのあるテーブルウェアで食卓に彩を。ブラジル人気NO.1のちょっとおおぶりなテーブルフォーク。
材質
ステンレス、木
種別
フォーク
質量(g)
47
寸法(cm)
21.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589715
22228/000
215
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください