ポリウッド ビッグフォーク

ポリウッド ビッグフォーク - トラモンティーナポリウッド ビッグフォーク - トラモンティーナ

ブラジルサイズのビッグフォーク♪耐久性抜群のパッカーウッド使用!!温かみのある木製ハンドル。

材質
ステンレスAISI 430
パッカーウッド
種別フォーク仕様食洗機対応全長(mm)218レッド質量(g)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258992521186/070
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする