トラモンティーナ
ポリウッド カービングフォーク
温かみのある、一つ一つの個性が味がある、木柄の調理ツール。食器洗浄機もOKの耐久性。ちょっと大振りで分厚い塊肉を持つのには最適!
材質
ステンレス、パッカーウッド
仕様
食洗機対応
色
レッド
質量(g)
115
寸法(cm)
30.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590004
21192/170
307
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください