曜日別特売

マルセーリャ テーブルフォーク

マルセーリャ テーブルフォーク - トラモンティーナ

18-10ステンレス高品質カトラリー。シックでお洒落なつや消し加工。スタイリッシュで上品なテーブルフォーク。

材質ステンレス(18-10)種別フォーク質量(g)55寸法(cm)20.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5259055563914/020205
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする