トラモンティーナ
マルセーリャ テーブルナイフ
18-10ステンレス高品質カトラリー。シックでお洒落なつや消し加工。スタイリッシュで上品なテーブルナイフ。
材質
ステンレス(18-0)
種別
ナイフ
質量(g)
102
板厚(mm)
6
全長(cm)
23.8
刃渡り(cm)
6.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590564
63914/030
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください